| 48606795 | BS | 15A | 100型 | | |
|
| 48606804 | BS | 20A | 100型 | | |
|
| 48606820 | BS | 25A | 100型 | | |
|
| 48606829 | BS | 32A | 100型 | | |
|
| 48606838 | BS | 40A | 100型 | | ¥15,700 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 48606847 | BS | 50A | 100型 | | ¥22,600 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 48606856 | BS | 65A | 100型 | | ¥54,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 48606865 | BS | 80A | 100型 | | ¥73,100 | ¥53,980 | ¥59,378(税込) |
| |
|