鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
全18種類を絞り込む
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48620418CPMH090302-FV MC61253.184.5仕上げ切削0.2FV
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620427CPMH090304-FV MC61253.184.5仕上げ切削0.4FV
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620436CPMH090308-FV MC61253.184.5仕上げ切削0.8FV
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620445CPMH090302-LP MC61253.184.5軽切削0.2LP
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620454CPMH090304-LP MC61253.184.5軽切削0.4LP
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
48620470CPMH090308-LP MC61253.184.5軽切削0.8LP
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620479CPMH090304-MV MC61253.184.5中切削0.4MV
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
48620488CPMH090308-MV MC61253.184.5中切削0.8MV
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620497CPMH090304 MC61253.184.5中切削0.4standard
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620506CPMH090308 MC61253.184.5中切削0.8standard
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622405CPMH080202-FV MC61252.383.5仕上げ切削0.2FV
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622414CPMH080204-FV MC61252.383.5仕上げ切削0.4FV
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622430CPMH080202-LP MC61252.383.5軽切削0.2LP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622439CPMH080204-LP MC61252.383.5軽切削0.4LP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622448CPMH080204-MV MC61252.383.5中切削0.4MV
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622457CPMH080208-MV MC61252.383.5中切削0.8MV
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622466CPMH080204 MC61252.383.5中切削0.4standard
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622475CPMH080208 MC61252.383.5中切削0.8standard
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6100」シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする