鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (CNMN)

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (CNMN) - 三菱マテリアル

鋳鉄旋削用CVD材種枠を超え、セラミックス材種を凌ぐ広範囲な適用領域を可能としました。
これにより、鋳鉄部品の高速高能率加工と、切刃の信頼性向上による長寿命化で、加工費削減効果を実感いただけます。
超厚膜Al2O3:独自新技術による超厚膜Al2O3が、圧倒的な耐摩耗性を実現。MC5005に採用。
特許技術 ナノテクスチャーテクノロジー:結晶成長を最も硬い方向に制御し、かつ微細組織を維持したことで、すぐれた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。
特許技術 TOUGH(タフ)-グリップテクノロジー:コーティング層間の密着度を極限まで上げ、はがれにくい被膜強靭化を実現。

用途
材種 MC5005:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の連続切削
材種 MC5015:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続切削
材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08切削領域重切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号flat_top等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48625440CNMN120408 MC50050.8MC5005
11,000
取扱い終了
返品不可
48625449CNMN120408 MC50150.8MC5015
11,000
取扱い終了
返品不可
48625458CNMN120412 MC50051.2MC5005
11,000
取扱い終了
返品不可
48625467CNMN120412 MC50151.2MC5015
11,000
取扱い終了
返品不可
48625476CNMN120416 MC50051.6MC5005
11,000
取扱い終了
返品不可
48625485CNMN120416 MC50151.6MC5015
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする