超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)

超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) - 三菱マテリアル超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) - 三菱マテリアル超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) - 三菱マテリアル

新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。
これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。

用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MV9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616419RCMT0602M0 MV90052.382.86
9,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48616428RCMT0803M0 MV90053.183.48
11,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
48616437RCMT10T3M0 MV90053.974.410
12,200
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48616446RCMT1204M0 MV90054.764.412
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48616455RCMT1606M0 MV90056.355.516
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする