ソーラーガーデンライト
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト。
配線不要の太陽光発電式:天面のソーラーパネルで自動充電するので面倒な工事は一切不要です。
ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。
まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。
【使い方選べる4way仕様】1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック。お庭の様々なシーンで活躍します。
用途ランタン、照明、ガーデンライト、ソーラーライト、インテリアランプとして。ガーデン用品/ガーデニング用品/アウトドア用品/エクステリアライト/ソーラーライト/屋外照明/LEDライト/LEDソーラーライト/夜間自動点灯/ガーデンライト/ガーデンソーラーライト/灯篭/外灯/玄関灯/玄関ライト/防災ライト/非常用ライト/防水/省エネ/省エネ/防犯ライト/防犯用/太陽光発電/ソーラー充電ライト/お庭/ベンダ/バルコニー/テラス/玄関先/軒先/庭先/駐車場/廊下/芝生/ウッドデッキ/花壇/置き型/ソーラーパネル/グラウンドライト
材質スチール、ガラス、プラスチック
質量(g)500
保護等級IPX3
バッテリーニッケル水素充電池 単3形
LED色電球色
バッテリー電圧(V)1.2
センサー感知方式明暗
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)600
直径×高さ(cm)14×17
電球の種類LED
注意
※日本工業規格(JIS規格)に基づく防水試験の規格で、保護等級3(防雨形)は鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がない構造のものです。