アンティークCOBランタン
アンティーク調で小型の電池式ランタン。機能主義的なモダニズムなデザインで、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。
COBのLEDライトを採用。部屋の中でより少ない電力で明るい光(高輝度)を届けます。
全方位360°照明。2段階調光。乾電池式(単三乾電池×3本)(別売)。癒しの電球色。非防水仕様。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。ライト/ランタン/アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ照明/コードレス/電池式/小型/軽量/高輝度/360度照明/アンティーク/レトロ/クラシック/オーセンティック/トラディショナル/モダン/機能的/機能美/幾何学/クラフトワーク/アルチザン/職人/スタイリッシュ/カッコイイ/マニッシュ
材質ポリスチレン、ABS樹脂、スチール、その他
色ブラック
質量(g)210
使用電池単3乾電池×3本(別売)
ライト種類COB高輝度LED
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.5×11.5×16.6
光束(Lm)最大約280
電球の種類COB(高光度LED)
連続点灯時間(時間)(弱)約8
フック高さ(mm)約65
調光範囲2段階(弱・強)
内容量1個