アルミ製 サイドマーカー ナマズ クリア 24V専用 Lサイズ 1個入り

アルミ製 サイドマーカー ナマズ クリア 24V専用 Lサイズ 1個入り MAD MAX(マッドマックス)

デコトラの定番カスタム大型マーカー。
サイドマーカー、キャビン上、舟形バンパー等に幅広くご使用頂けます。
プラスチックレンズ、アルミポリッシュ仕上げのボディで錆に強く耐久性に優れています。

用途外装ドレスアップ 付属品電球 S25/24V/21W 材質本体:アルミ/レンズ:プラスチック サイズL レンズ色クリア 縦×横×高さH(mm)403×104×75 適合車種汎用 内容量1個
注意
※付属の24Vバルブを12Vバルブへ変更すれば12V車にも取り付け可能です。取り付けボルトは付属していませんので別途ご用意下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48626054 MM71-0021-CL
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする