曜日別特売

パネルコントロールヒーター

パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11パネルコントロールヒーター - SK11

安心・安全機能充実のバケツヒーターです。
ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。
温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。
安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。
ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。

用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)温度設定範囲(℃)20~100適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)(最大)20内容量1台
注意
※商品パッケージに記載されている「安全上の注意」を必ずご確認いただき、正しくご使用ください。ご使用の際は必ずヒーター部が水中にある状態かつ、最低水位線以上で作動してください。
※風呂の過熱用には使用しないでください。空焚きはしないでください。最低水位以下で使用しないでください。使用中及び使用後はヒーターに触らないでください。また可燃物の上に置かないでください。使用中は目を離さないでください。
※交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。火災、感電の原因となります。使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜いてください。アース線をアース端子に接続しアースを取ってください。ヒーターは必ず水中で通電してください。使用中バケツ容器が転倒するなどした場合はすぐに差込プラグをコンセントから抜き、使用を中断してください。
※ヒーターを水中から取り出す際は、差込プラグを抜いて、ヒーターが充分に冷えてから行ってください。電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。水以外の過熱に使わないでください。水は水道水、井戸水以外の水(海水、雨水など)には使用しないでください。モールド部を水中に入れないでください。
※修理技術者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。火薬・揮発性引火物・燃えやすいもののあるところでは使用しないでください。子供だけ使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒーター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48651927PCH-900WCS約280、(カバー)約Φ30
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
48651936PCH-900WCL約400、(カバー)約Φ30
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 パネルコントロールヒーター使用方法・注意事項【藤原産業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする