スプレーグリース
耐熱性(200℃)に優れた長期潤滑防錆グリースで、複雑な使用箇所でも素早く浸透し、高温でも垂れ落ちることなく、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め効果を発揮します。
用途自動車のドアヒンジ、ハンドル軸、アクセル、クラッチのスピライン・モーターチェーン、ギヤなどの各種回転部や摺動部・建設機械、農業機械、工作機械の各種回転部や摺動部
成分鉱物油、アルミニウム石けん基、n-ぺプタン
ちょう度325
滴点(℃)240以上
危険等級Ⅱ
離油度(%)4.2(100℃×24H)
蒸発量(%)0.35以下 (99℃×22H)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
関連資料:
(0.1MB)