カクダイ
立水栓 アンティークゴールド
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途
水栓本体
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22~27
取付穴径(mm)
22~27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656215
722-425-AG
5~30
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
48656224
722-427-AG
5~35
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください