カクダイ
泡沫万能ホーム水栓
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
節水固定コマ仕様
色
シルバー
呼び
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656240
701-503-13
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください