カクダイ
レバー式万能ホーム水栓
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
送り座仕様、固定コマ仕様
色
シルバー
呼び
20
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656258
702-052-20
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください