長パイプ自在水栓

長パイプ自在水栓 - カクダイ長パイプ自在水栓 - カクダイ

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20呼び径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656364706-70-2024240
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48656380706-70-2030300
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする