曜日別特売

小便器洗浄自閉水栓

小便器洗浄自閉水栓 - カクダイ小便器洗浄自閉水栓 - カクダイ

ハンドルを回している間だけ吐水
ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)

用途水栓本体材質青銅、黄銅長さ(mm)(直管)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656574741-130
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする