カクダイ
竹水栓(自閉)
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)
吐水時間の初期設定は5~6秒
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ
厚さ(mm)
5~35
使用温度範囲(℃)
(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
使用水温(℃)
1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)
22~28
内容量
1個
注意
※ハンドル天面は時間の経過と共に表面の色調が変化します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656434
716-330
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
48656450
716-330-DB
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
48656477
716-333
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
48656486
716-333-DB
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください