カクダイ
泡沫スワンパイプ
上向きパイプ。
用途
水栓補修
仕様
泡沫金具付き
材質
黄銅
取付ねじ
(先端金具)W22山20
パイプ外径(Φmm)
18
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
注意
※219-090パイプ部流量制限アダプターは取付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657719
775-500
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください