カクダイ
ブレードフレキ L型
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途
配管部材
材質
ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
1~80
最小曲げ半径(mm)
40
取付ねじ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658997
798-34-1330
300
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
48659006
798-34-1340
400
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
48659015
798-34-1350
500
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください