煙突式丸型石油暖房機

煙突式丸型石油暖房機 サンポット 煙突式丸型石油暖房機 サンポット

その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売 質量(kg)33 管径(Φmm)延長管:40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308 筒径(Φmm)給排気筒:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47(0.789~0.24) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KSH-8BS-K9 C 48655199
KSH-8BS-K9 C 48655199
48655199 KSH-8BS-K9 C [集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) [戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2) 7.37~1.17(6340~1010kcal/h)
85,000
67,900
74,690 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KSH-10BS-K8 C 48655208
KSH-10BS-K8 C 48655208
48655208 KSH-10BS-K8 C [集合]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:22畳まで(36.5mm2) [戸建]寒冷地:16畳まで(26.5mm2)/温暖地:16畳まで(26.5mm2) 6.21~1.10(5340~950kcal/h)
82,000
57,900
63,690 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする