煙突式角型石油暖房機

煙突式角型石油暖房機 サンポット

その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売 質量(kg)33 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308 暖房出力(kW)7.33~1.15(6300~990kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47(0.789~0.24) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48655217 KSH-10K8 C
113,000
86,900
95,590 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする