ステンレスでんどるホルダー(キャッチャー付) FH-101

ステンレスでんどるホルダー(キャッチャー付) FH-101 土牛 ステンレスでんどるホルダー(キャッチャー付) FH-101 土牛 ステンレスでんどるホルダー(キャッチャー付) FH-101 土牛 ステンレスでんどるホルダー(キャッチャー付) FH-101 土牛

電気ドリル用のツールホルダーです。対応ベルト幅は60mmとなっています。吊り下げフックに対応しており、電動工具の落下を防ぐキャッチャーが付いているので電動工具が飛び出しにくく、その一方で工具の抜き差しは簡単です。また、落下防止コード取付穴もついています。

用途電気ドリルの携行に。 材質ステンレス ベルト幅(mm)(対応)60 寸法(幅W×高さH)(mm)(吊り下げフック挿入口)25×10 内容量1個
注意
※本製品を本来の用途以外には使用しないでください。本品の使用に伴う電動工具の破損については責任を負いかねます。本品は装着する工具を一時的に保持するための物なので、作業者の動きによっては装着工具が抜け落ちる場合がございます。高所での作業では使用しないでください。本品が周囲のものに引っかからないよう注意して下さい。本品を改造などしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48659934 4528
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする