ハイスパイマン本体&パイプソー先細替刃

ハイスパイマン本体&パイプソー先細替刃 ゼットソー ハイスパイマン本体&パイプソー先細替刃 ゼットソー

ハイスパイマン 本体(8104)とパイプソー 先細替刃1枚(8037)のセット。

用途金属切断用。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 セット内容ハイスパイマン本体(8104)×1、パイプソー 先細替刃(8037)×1 ピッチ(mm)ハイスパイマン:1.41、パイプソー 先細:1.5 板厚(mm)ハイスパイマン:0.7、パイプソー 先細:0.6 切り幅(mm)ハイスパイマン:1、パイプソー 先細:0.9 刃渡り(mm)ハイスパイマン:225、パイプソー 先細:225 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48662899 8104+8037
オープン
2,098
2,308 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする