ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃

ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃 ゼットソー ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃 ゼットソー ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃 ゼットソー ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃 ゼットソー ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃 ゼットソー ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃 ゼットソー

足場や脚立の上での切断作業に最適。片手で素早く取り出し、片手で収納できるので作業効率がアップ。

用途面木・目地棒・天井下地・合板等の切断に。 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)180 内容量1セット(24枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48662759 15211×24
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする