ゼットソー
パイプソー 240 替刃
一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
用途
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662768
8081×6
1セット(6枚)
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48662804
8081×12
1セット(12枚)
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください