岡田金属工業所(ゼットソー)
パイプソー 240 替刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(12枚)
注文コード
48662804
品番
8081×12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
用途
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225