曜日別特売
8081×6 パイプソー 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662768

8081×6 パイプソー 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662768
8081×6 パイプソー 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662768

パイプソー 240 替刃8081×6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
48662768
品番
8081×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。

用途
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする