曜日別特売

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)

ストローク(mm)50取付支持形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石なしポートねじの種類NPTロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48665218CQ2B32TN-50DMZ
8,970
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする