※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48665218
品番
CQ2B32TN-50DMZ
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)
50
取付支持形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
取付ボルト
取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
内蔵式磁石なし
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし