桑和
半袖Tシャツ(胸ポケット付き)
定番の天竺編み
綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き
混率(%)
綿100
機能
消臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668404
6645-53
ネイビー
M
98
43
21
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48668420
6645-53
ネイビー
S
92
40
18
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48668429
6645-53
モクグレー
LL
110
49
23
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48668438
6645-53
ブラック
M
98
43
21
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48668447
6645-53
ロイヤルブルー
LL
110
49
23
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48668456
6645-53
ロイヤルブルー
L
104
46
22
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください