曜日別特売

エーレ ステンレス製ヒメフォーク

エーレ ステンレス製ヒメフォーク - パール金属エーレ ステンレス製ヒメフォーク - パール金属

食器洗い乾燥機対応

材質ステンレス鋼(16クロム)長さ(mm)125シルバー質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)A×B×C:125 ×15×15食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668000B-5576
280
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする