導光パネル LEDシーリングライトファン
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。
電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。
ライトの中心に羽根径約9cmのファンを搭載。お部屋の空気を循環させて心地よい風を送ります。
ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途シーリングライト、小型ファン、小型扇風機として。洗面所、脱衣所、トイレ、キッチン、台所などに。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型/ファン/扇風機/小型
消費電力(W)12
風量3段階
色温度(K)3000/4000/5000
明るさ(Lm)最大810
演色指数(Ra)80以上
調光の可否3段階
調色の可否可:3段階(電球色/白色/昼白色)
内容量1台
商品説明動画
ファン付きLED照明 商品紹介