曜日別特売

9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット

9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット - Pro-Auto9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット - Pro-Auto

ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)
従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。

用途あらゆる整備作業に全長(mm)52差込角(sq.)9.5内容量1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
ビット全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671274P-DTBSH033317.8263
970
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671290P-DTBSH043317.8264
970
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
48671299P-DTBSH053417.8265
970
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
48671308P-DTBSH063517.8266
970
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671317P-DTBSH075619.8227
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671326P-DTBSH085619.8228
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671335P-DTBSH107119.82210
1,100
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671344P-DTBSH127819.82212
1,150
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする