高須産業
台所 一般換気扇
用途
台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
ファン
プロペラファン
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
スイッチ
構造
ハネ径(cm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079638
FT-200
スタンダード オイルポケットタイプ
引きひもスイッチ付
油受け一体形パネル
20
約1.9
¥
12,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
50079647
FT-250
スタンダード オイルポケットタイプ
引きひもスイッチ付
油受け一体形パネル
25
約2.1
¥
12,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
50079656
FTD-250ES
スタンダード オイルパックタイプ
引きひもスイッチ無し(市販の埋込みスイッチが必要です)
油受け付
25
約2.1
¥
18,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください