長丸形パイプフード 水切り板付き

長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き - 高須産業

シンプルな逆U形フード
給気・排気兼用

材質ステンレス製ステンレスグレー(ツヤ有り)内容量1台
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50079796GFL-100E【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】-100
4,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
50079805GFL-100ED72【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】-100
9,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079814GFL-150E【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】-150
8,600
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
50079830GFL-150ED120【水切り板】付、【防火ダンバー】120℃、【防虫アミ】-150
13,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079839GFL-100M【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(3メッシュ)100
4,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50079848GFL-100MD72【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(3メッシュ)100
9,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079857GFL-150M【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(3メッシュ)150
8,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079866GFL-150MD120【水切り板】付、【防火ダンバー】120℃、【防虫アミ】付(3メッシュ)150
13,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする