曜日別特売

角形自然給気レジスター 差圧式タイプ

角形自然給気レジスター 差圧式タイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ - 高須産業

レンジフードとの組み合わせに最適です
レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル

ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080295KRFC-150PF
7,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする