天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ

天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ - 高須産業

パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用

材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
本体質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
タイマー
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080557TF-3501台床下換気扇本体×1台(TF-350S基本セット追加用)約2.324/26デジタルタイマー:別売(TSK-TY1)※床下換気扇のタイマーと連動するか別売品のデジタルタイマーが必要です。205/202
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50080566TF-350S1セット床下換気扇本体(TF-350)×3台、デジタルタイマー(TSK-TY1)×1台約2.3(本体1台)24/26 ※単体の消費電力デジタルタイマー:同梱205/202 ※単体の風量
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする