高須産業
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)
AC100
適合場所
居間用
電源コード(m)
0.7
接続端子
速結端子接続
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
スイッチ
本体質量(kg)
開口寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080916
TS-150W
連動式シャッター(排気)
引きひもスイッチ付
約1.5
175角
13/14
¥
12,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50080925
TS-200W
連動式シャッター(排気)
引きひもスイッチ付
約2.3
250角
17/19
¥
12,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
50080934
TS-200B
連動式シャッター(排気)
引きひもスイッチ付
約2.3
250角
17/19
¥
12,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50080950
TS-250W
連動式シャッター(排気)
引きひもスイッチ付
約2.5
300角
22/22
¥
13,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50080959
TS-250B
連動式シャッター(排気)
引きひもスイッチ付
約2.5
300角
22/22
¥
13,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50080968
TS-250ESW
電気式シャッター(排気)
引きひもスイッチ無し(※市販の埋込スイッチが必要です)
約2.5
300角
22/22
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080977
TS-250ESB
電気式シャッター(排気)
引きひもスイッチ無し(※市販の埋込スイッチが必要です)
約2.5
300角
22/22
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください