フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル

フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ フィットネスバイク アプリ連動 kinomap対応モデル アルインコ

アプリと連携が可能なプログラムバイク
スマホアプリ「kinomap」と連携し、トレーニングを行うことが可能
6種のトレーニングメニューが内蔵
ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能
12種類のプログラムコース搭載
移動に便利なキャスター付き
お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き
USB電源搭載でタブレットやスマホを充電しながら運動可能

用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音/アプリ連動 仕様負荷調節(マグネット負荷方式):24段階、サドル高さ調節:10段階(66.5~92cm) 材質スチール、ABS、PP、PU、PVC 質量(kg)23.5 ホワイト 耐荷重(kg)120 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 適応身長(cm)約150~180 内容量1台
注意
※kinomapは、サイクリストたちが撮影した動画を楽しみながら運動できるアプリです(一部のコンテンツは無料試用可能)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50073688 AFB6122
オープン
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする