GENTOS
専用リチウムイオン充電池
ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)
48
寸法(Φmm×Lmm)
約18.5×70.1
対応機種
TX-2000R
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2500
充放電回数(回)
約300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078484
TX-20SB
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください