ハサミタイ L3000RF
手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大10cmで、1.5kgまでの物を拾得可能となっています。
用途物の収集に。
質量(kg)拾得可能:1.5
調整範囲(mm)長さ:各250間隔の6段階
最大寸法(mm)ハサミ部開閉:100
収納寸法(mm)1400
最大長(mm)3000
内容量1本
注意
※ハサミ部を10cmより広く開かないようにしてください。拾得可能重量である1.5kgより重いものには用いないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |