ツカミタイ

ツカミタイ - 土牛ツカミタイ - 土牛ツカミタイ - 土牛

手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階、700mm間隔の1段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。

用途物の収集に。質量(kg)拾得可能:1調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階、700間隔の1段階最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130収納寸法(mm)1350最大長(mm)2600内容量1本
注意
※ハサミ部を13cmより広く開かないようにしてください。拾得可能重量である1kgより重いものには用いないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500764093785
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする