エビス(水平器)
磁石付モバイルレベル
ネックストラップ付き水平器
ストラップ付なので持ち運びに便利です。
丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
パイプ測定可能
磁石:1個付
長さ(mm)
44
厚さ(mm)
42
高さ(mm)
17
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
87
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075334
ED-MOM
¥3,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください