TANAX(タナックス)[バイク用品]
シェルシートバッグ2 SS(アレ)
阪神タイガース×TANAX
奇跡のコラボレーション!
セット内容
本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1
材質
PC樹脂+1680Dポリエステル
寸法(mm)
173×216×278
色
ブラック(阪神カラー)
容量(L)
5
収納可能質量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082517
HT2023V-MRK41
¥
14,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください