Tomboy(トムボーイ)
3Dメッシュクッション
縦横に伸び~るストレッチキルトシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
用途
車のクッション
材質
PVC/PU混合/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
ダブル
適合サイズ(cm)
43×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086437
SM-8266
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください