Tomboy(トムボーイ)
エナジーメッシュワイドクッション
快適性のメッシュとレーシーなカーボン調のコンビ仕様。ズレ防止ストッパー付。体圧分散。低反発ウレタン。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/PVC/低反発ウレタン/ウレタン/ポリエステル綿
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
48×48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086586
EM-2170
レッド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
50086595
EM-2171
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください