Tomboy(トムボーイ)
エブリデイクッション
消臭&快適。炭入りの低反発クッション。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタン/低反発ウレタン/竹単炭シート
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
44×44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086629
ER-1217
ブラック/ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
50086638
ER-1219
ブラック/ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください