Tomboy(トムボーイ)
カラーメタルハンドルカバー
美しいメタルラインで車内を華やかに。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革/PVC/TPE
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086857
CL-1125
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
50086866
CL-1126
シルバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください