Tomboy(トムボーイ)
ハイメッシュ低反発ワイドクッション
低反発ウレタンチップクッション。ワイドサイズ。通気性に優れたメッシュ素材。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンチップ
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
48×48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087365
HM-7825
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
50087374
HM-7827
ネイビー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください