Tomboy(トムボーイ)
ポケットメッシュ低反発クッション
収納ポケット付き。ズレ防止ストッパー付。車内の汚れ防止やドレスUPに。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタン/低反発ウレタン
色
レッド
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
(クッション部)45×47、(ポケット部) 30×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087505
PM-9048
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
50087514
PM-9049
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください