Tomboy(トムボーイ)
ポンデバウンドクッション
竹炭を練りこんだ高反発ウレタンクッション。体圧分散で疲れにくい。抗菌+防臭+消臭。
用途
車のクッション
材質
高反発ウレタン(竹炭練りこみ)/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×40×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087645
PW-8090
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください