Tomboy(トムボーイ)
極プラスネッククッション
竹炭練りこみ低反発ウレタンでロングドライブのお供に最適です。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン(竹炭練りこみ)
色
ブラック
タイプ
ネッククッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×10×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087697
KI-3315
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください